品番 : EA954HC-142
品名 : 1000x450x700mm デスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | HDA-1045NM |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1000×450×700 |
| 重量(kg) | 9.8 | 総耐荷重(kg) | 30 |
| 材質 | 天板:MDF(PVC貼り) 脚部:スチール(粉体塗装) |
||
| EA954HC-84、EA954HC-85等のワゴンを組み合わせてお使いいただけます。 | |||
| シンプルなデザインのフラットタイプのデスクです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/18 12:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-141 800x450x700mm デスク |
| EA954HC-142 1000x450x700mm デスク |
| EA954HC-143 1200x450x700mm デスク |
| EA954HC-146 900x600x700mm デスク |
| EA954HC-147 1200x600x700mm デスク |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA954HC-84 : 415x260x640mm ワゴン(キャスター付) |
| 関連商品 | EA954HC-85 : 300x405x640mm ワゴン(キャスター付/引出しタイプ) |
