詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-152

品名 : 550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 DTR-201DM
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 550×240×120
カラー ダーク 総耐荷重 25kg(モニタ台:20kg、キーボードテーブル:5kg)
重量 モニタ台:2.0kg、
キーボードテーブル:1.2kg
材質 モニタ台・キーボード
テーブル:MDF(PVC貼り)
フレーム:スチール
キーボードテーブルはフリースライドなので、使用しやすい場所に置けます。
モニタ下のスペースを有効活用できます。
追加説明
カタログ価格

7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1972ページ
バリエーション一覧
EA954HC-151 550x250x120mm モニタースタンド
EA954HC-152 550x250x120mm モニタースタンド(ダーク木目
ウェブカタログ画像
  • ※モニタが設置しやすい奥行25cmの省スペース設計
  • ※パソコンを使用しない時はモニタ下にもボードを収納できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top