詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-186

品名 : 506x300mm/380-480mm 机上ラック(木目)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 RK-530SM
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 506×300×380~480
重量(kg) 4.6 色 木目
総耐荷重 10kg 材質 支柱フレーム(上):銅管クロームメッキ
支柱フレーム(下)・間口パイプ:銅管粉体焼付塗装
プリンタ棚:MDF PVC真空張り
中間リング:ABS樹脂
工具不要でプリンタ棚の高さ調整が可能です。
机上の空間を有効利用して使いやすくします。
追加説明
カタログ価格

16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 00:36現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1971ページ
バリエーション一覧
EA954HC-186 506x300mm/380-480mm 机上ラック(木目)
EA954HC-187 506x300mm/380-480mm 机上ラック(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top