品番 : EA954HC-231
品名 : 590x240x 80mm モニタースタンド(ホワイト)
デザインと機能性が融合したPCモニタースタンド
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 3305 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 590×240×80 | 重量(kg) | 2.4 |
色 | 白 | 材質 | スチール(粉体塗装) |
耐荷重 | 10kg | シリーズ | tower(タワー) |
奥行190mm以内の モニターに対応 |
|||
★小物トレイ付きで便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/13 22:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2043ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-231 590x240x 80mm モニタースタンド(ホワイト) |
EA954HC-232 590x240x 80mm モニタースタンド(ブラック) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA954/EA954HC-231/EA954HC-231_IMG_WEB_OUT(02).jpg)