詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-243

品名 : 600x185x805mm コンソールテーブル

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山崎実業 型番 5165
シリーズ tower(タワー) ※注意※ 【お客様組立品】
サイズ 600(W)×185(D)×805(H)mm 重量 3.4kg
耐荷重 天板:約5kg
バー:1kg
フック1つあたり:約250g
材質 本体:スチール(粉体塗装)
天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
付属品 フック×4
ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル
観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利
付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。
廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても
奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
追加説明
カタログ価格

5,300 (税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/12 06:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2021ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top