品番 : EA954HC-25
品名 : 600x700x700mm サーバー収納デスク
この商品はお客様組み立て品です。
サーバーなどを効率よく収納できるサーバーデスク。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ED-CP6070 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×700×700 |
材質 | 天板:木製 フレーム:スチール |
重量 | 36kg |
カラー | ライトグレー | 梱包 | 2個口/735×635×110mm・22kg590×270×640mm・17.3kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式 | ||
サーバー、UPS、HUBなどを収納できます。 |
|||
サーバーなどを効率よく収納できるサーバーデスク。 | |||
デスク内部の温度管理のために、温度計取り付け穴を装備しています。 | |||
eデスクと同じ天板を使用し、全高700mmなのでデスクの横に置いても違和感なく使用できます。天板の奥側にはケーブル口が付いています。 | |||
オプションの19インチマウントアングルを使用すれば、19インチマウント機器を設置することができます。 | |||
19インチマウント機器は、横位置での設置のほか、左右に各1箇所までは、縦位置にも設置が可能です。※横位置、縦位置の同時取り付けはできません。 | |||
オプションの中棚(ハーフ)を使用することで、デスク内の空間を有効に使うことができます。 | |||
強制放熱用のファンを最大で4台取り付け可能です。※ファンはCP-FANS又はCP-SFANSを別途ご購入ください。 ※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。※受注生産製品です。 ※「サーバーラックの選び方」はこちら→ <ご注意>※キャスターは機器設置時やケーブル配線時の利便性を考慮し付属しております。そのため、日常的な移動や長距離の移動には対応しておりません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
86,600 円(税抜)/ 95,260 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 23:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2050ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-25 600x700x700mm サーバー収納デスク |
EA954HC-26 600x800x700mm サーバー収納デスク |