品番 : EA954HC-254
品名 : 275x320x550mm サイドテーブル(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 7156 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| サイズ | 275(W)×320(D)×550(H)mm | 重量 | 3kg |
| 耐荷重 | 天板(ポケット含む)底板約5kg | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装) ポケット:ABS樹脂 キャスター:ナイロン樹脂 |
| キャスター | 自在×2個、自在(ストッパー付)×2個 | 付属品 | ・スパナ ・六角レンチ |
| 底板の上から接地面までの高さ | 56mm | ||
| ソファサイドやベッドサイドに便利なサイドテーブルワゴン | |||
| サイドポケット、マガジンラックがついていますので、雑誌や新聞、リモコンや小物などの置き場にも困りません。 | |||
| キャスター付きで移動もらくらく。ソファに差し込んでの使用もできます。 | |||
| 小物入れは取り外し式のため持ち運び可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/13 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2021ページ | ||||
