品番 : EA954HC-262
品名 : 1000x400x620mm 机上ラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 内田洋行(UCHIDA) | 型番 | 5-231-1010 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1000(W)×400(D)×620(H)mm |
| 耐荷重 | 50kg | 材質 | スチール |
| 重量 | 13.6kg | ||
| デスク用ラック (※幅サイズに合わせてお選び下さい) |
|||
| ※机上ラックをデスクに取付ける際は必ずEA954HC-265(専用固定金具)(別売)をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,400 円(税抜)/ 55,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 21:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-261 700x400x620mm 机上ラック |
| EA954HC-262 1000x400x620mm 机上ラック |
| EA954HC-263 1200x400x620mm 机上ラック |
| EA954HC-264 1400x400x620mm 机上ラック |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954HC-265 : [EA954HC-261~264用] 固定金具 |
