詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-272

品名 : 590x250x 86mm モニタースタンド(黒)

この商品はお客様組み立て品です。
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MNS-590
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 590×250×86㎜
重量(g) 1.9㎏ 材質 天板:プリント化粧紙パーティクルボード、
脚部:スチール(エポキシ粉体塗装)
※キズ防止用のフェルトシート付
耐荷重 約10kg カラー 黒
必要工具 プラスドライバー(サイズ:2番)
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台、テレビ台としても使用できます。
お手入れがしやすいフラットタイプです。
追加説明
カタログ価格

3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/13 18:00現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1972ページ
バリエーション一覧
EA954HC-271 590x250x 86mm モニタースタンド(白)
EA954HC-272 590x250x 86mm モニタースタンド(黒)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーは黒です。
  • ※カラーは黒です。
  • ※カラーは黒です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top