詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-285

品名 : 551x531.2x1122.9mm パソコンキャビネット

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 551(W)×531.2(D)×1122.9(H)mm
引き出し寸法 471.9(W)×365.5(D)×75(H)mm キャスター 自在×2、自在(ストッパー付き)×2
重量 約42kg 総耐荷重 270kg(引き出し:30kg、棚板:10kg)
材質 スチール
可動式収納棚には貴重品等を収納できます
5段階に調整可能なオープンタイプの棚板で、検査機器等を置くことができます
ケーブルをすっきり収納できるケーブルラック付き
軽量かつ押しやすい設計により、ハンドル不要でスムーズに移動できます。(キャスター自在×2、ストッパー付き自在×2)
KD式組み立て式梱包設計により、輸送コストを削減
追加説明
カタログ価格

59,600 円(税抜)/ 65,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 00:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 可動式収納棚には貴重品等を収納できます
  • 5段階に調整可能なオープンタイプの棚板で、検査機器等を置くことができます
  • ケーブルをすっきり収納できるケーブルラック付き
  • ハンドル不要で、軽量かつ押しやすい設計により、スムーズに移動できます\n(自在×2、ストッパー付き自在×2)
  • KD式組み立て式梱包設計により、輸送コストを削減

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top