品番 : EA954HC-290
品名 : 660x720x1088mm 移動式機器設置カート
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
立ち作業のパソコン、機器操作に最適なラック
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-FA5 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 660×720×1088 |
重量 | 26.5kg | 総耐荷重 | 65kg |
材質 | フレーム・棚板:スチール(エポポリ粉体塗装) 天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 |
キャスター | 自在(ストッパー付)×4 |
天板サイズ(mm) | 660(W)×530(D)×21(t) | カラー | ホワイト |
立ち作業に最適なハイスタンドラックです。 | |||
検査機器、操作機器、レーザープリンターなど一式を収納し、移動させて使用できるラックです。 ※重心位置が高くなった際、段差などを乗り越える場合は転倒にご注意ください。 |
|||
移動に便利な大型キャスター(直径100mm)を装備しています。 | |||
後ろ側のガードバーを外すことで、クランプ式のモニタアームの設置が可能となります。 | |||
キーボードスライダーにはマウステーブルが装備されています。 | |||
棚板は2枚標準装備で、機器固定ベルト(RAC-BL1)の取り付けに対応しています。 | |||
棚位置は100mmピッチで可変できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
111,400 円(税抜)/ 122,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 12:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2041ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-289 530x565x1088mm 移動式機器設置カート |
EA954HC-290 660x720x1088mm 移動式機器設置カート |