品番 : EA954HC-296
品名 : 670x644x1071mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
オールスチール製の堅牢なラック
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-EC7SN2 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | W670×D644×H1071mm |
材質 | フレーム・棚板:スチール マウステーブル:ABS樹脂 キャスター:ナイロン |
重量 | 19.7kg |
総耐荷重 | 130kg | カラー | ライトグレー |
梱包 | 1個口/1131×674×135mm・22.2kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | ||
オールスチール製天板を採用し、重量のある機器を設置した場合でも、たわみが少なく安定しています。 | |||
立ち作業に最適なハイスタンドラックです。 | |||
各棚板の耐荷重をアップさせているため、たくさんの周辺機器を安心して設置することができます。 | |||
キーボード、マウスを設置するためのキーボードスライダーを装備しています。 | |||
横揺れに強い構造です。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。 | |||
バックパネルはタップ受けと一体型になっており、タップなどを置くことができます。 | |||
オプションでRAC-31AD(アジャスター4個セット)の取り付けが可能です。 | |||
当たっても痛くない、丸角天板を採用しています。 ※本製品のキャスターは移動用ではありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,600 円(税抜)/ 57,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 11:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2041ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954HC-573 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個) |