詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-299

品名 : 572x600x1138mm ステンレスラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 RAC-CR2
※注意※ 【お客様組立品】 材質 本体:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
耐荷重 100kg サイズ(W×D×H)mm 600×572×1138
重量(g) 18600 個口数 2個口
出荷形態 ノックダウン組立式 重量(kg) 18.6
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
耐熱性に優れ、薬品や錆に強いステンレス製デスク
追加説明
カタログ価格

187,600 円(税抜)/ 206,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/06 00:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1604ページ 1970ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top