品番 : EA954HC-303A
品名 : 510x440x 700mm プリンタースタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPS-27TN |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 510×440×700 |
| 重量(kg) | 12.5 | 総耐荷重 | 80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg) |
| 材質 | 天板:木製(メラミン化粧板)、 フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装) |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| 小型A3レーザープリンタに最適なサイズです。 | |||
| サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。 | |||
| 中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
