品番 : EA954HC-341A
品名 : 500x500x410mm ノートパソコン収納キャビネット(5台)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAI-CAB106W |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 5kg/段 | 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) |
| 外寸法 | 500(W)×500(D)×410(H)mm | パソコン収納部内寸 | 440(W)×345(D)×68(H)mm |
| 重量 | 20.4kg | 付属品 | 非常解錠用キー×1個(100種類) バックパネル用鍵×2個(1種類) アジャスター4個 |
| ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。 | |||
| 小さく、省スペースにノートパソコンや大型タブレットを一括収納できます。 | |||
| 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 | |||
| 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 | |||
| 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 |
|||
| スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 | |||
| 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。 | |||
| ダイヤル錠 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
73,400 円(税抜)/ 80,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 23:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1998ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA763A-25 : AC125V/15A タップ(6口/タイマー付) |
