詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-368

品名 : 600x450x700-880mm ノートパソコンデスク(昇降式)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 NPC-13W
※注意※ 【お客様組立品】 材質 天板:木製(MDF)+塩ビシート貼り
フレーム:スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
サイズ(W×D×H)mm 600×450×700~880 天板サイズ(mm) 600(W)×400(D)×15(t)
重量 6.2kg 総耐荷重 5kg
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
(材質:ポリプロピレン)
高さ4段階(700・760・820・880)で変更可能です。
補助デスクとしての使用が便利です。
ノートパソコンを置いてのプレゼンなどをする際に便利です。
キャスター付きで移動も簡単に行えます。
※機器を載せたままの移動はしないでください。落下する恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/29 21:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1970ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top