詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-405A

品名 : 650-825mm(H) プロジェクターテーブル

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 PR-2N
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 450×600×650~825
総耐荷重(kg) 70 テーブルサイズ 450×600mm
重量 16.3kg 材質 天板:木製(メラミン化粧板)
フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 耐荷重 天板:30kg
天板の高さ 650~825mm スライドテーブルサイズ 290(W)×350(D)mm
カラー ライトグレー
ノートパソコン+プロジェクターをコンパクトに設置可能。
天板の高さは650~825mmまで無段階で調節できます。
ノートパソコン設置用のスライドテーブル付きです。ノートパソコンを使ってのプレゼンテーションが行えます。
<ご注意>
※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
追加説明
カタログ価格

61,300 円(税抜)/ 67,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 05:15現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1853ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top