品番 : EA954HC-411B
品名 : 500x700x1400mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-EC11N2 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 500×700×1400 |
重量(kg) | 18.2 | 総耐荷重 | 90kg |
材質 | 天板・棚板:木製(パーティクルボード、メラミン化粧板) フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ポリプロピレン) |
天板高さ3段階に調節できます。 | |||
ケーブル受け付 | |||
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。 | |||
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。 | |||
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。 | |||
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。 | |||
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
34,000 円(税抜)/ 37,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 04:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2010ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-411B 500x700x1400mm パソコンデスク |
EA954HC-412B 650x700x1400mm パソコンデスク |
EA954HC-413B 800x700x1400mm パソコンデスク |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA954HC-573 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個) |