品番 : EA954HC-469
品名 : 310x520x950mm タブレット保管庫(個別管理/10台
タブレット・chromebookを個別に10台収納できるキャビネット
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CAI-CAB113W |
|---|---|---|---|
| カラー | ホワイト | サイズ | W310×D520×H950mm ※高さはキャスターアジャスターを含まず収納有効内寸/W275×D382×H65mm |
| 重量 | 30.1kg | 梱包 | 1個口/370×600×875mm・32kg |
| 出荷形態 | 組立出荷(キャスター、アジャスターはお客様取付け) | 材質 | 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| 総耐荷重 | 20kg1ヶ所あたり/2kg | セット内容 | 本体、検索キー×1個、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパーなし×2個)、アジャスター、ネームプレート用カード(10枚)、傷防止用PPシート(10枚) |
| 10台のタブレット、Chromebookなど14インチ程度までの機器を個別に管理できる保管庫です。 | |||
| 鍵はダイヤル錠を採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一暗証番号がわからなくなった場合、検索キーで暗証番号を検索することができ、管理しやすくなっています。 | |||
| 機器収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。 | |||
| アクリル板のネームプレート付きで、名前や機器名を目視で管理できます。 | |||
| 背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。 | |||
| キャスター、アジャスターの両方が付属しており、組み立て時にどちらかの取付けが選べます。※同時取付けはできません。≪ご注意≫※幅が小さいため、移動の際は段差などでの転倒にご注意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120,700 円(税抜)/ 132,770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1999ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-468 310x520x494mm タブレット保管庫(個別管理/5台) |
| EA954HC-469 310x520x950mm タブレット保管庫(個別管理/10台 |
