詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-476

品名 : 160-275x227x260mm CPUラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CP-032
※注意※ 【お客様組立品】 キャスター 自在×2
自在(ストッパー付)×2
総耐荷重 20kg 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター:ナイロン
重量(kg) 2 サイズ(W×D×H)mm 275×227×260
付属品 クッションパッド(EVA)
幅調節は90~205mmの範囲で無段階調節できます。
メンテナンスに便利なキャスター付きです。
前輪はストッパー付きです。
本体の傷防止のクッション材付きです。
机下への設置に最適です。
キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
追加説明
カタログ価格

5,940 (税抜)/ 6,534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 15:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1972ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top