品番 : EA954HC-479
品名 : 82-108x320x480mm CPUスタンド
この商品はお客様組み立て品です。
パソコン本体をデスクサイドに固定。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CP-013N |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 108×320×480 |
| 材質 | スチール | 重量 | 3.0kg |
| 総耐荷重 | 30kg | カラー | ライトグレー |
| 梱包 | 1個口/350×360×120mm・4kg | 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 本体をデスクのサイドフレームに固定が可能です。 | |||
| デスクの左右に取付けが可能です。 |
|||
| 脚部にはアジャスターを使用しています。 ※寸法図の取付け範囲内であってもデスクの形状によっては取付かない場合もあります。※eデスク・GEデスク・SH-FD・CAIデスクに取付け可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/16 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2014ページ | ||||
代替品
![]() |
|

