品番 : EA954HC-484
品名 : 260x500x450mm 簡易防塵ラック(CPU用)
この商品はお客様組み立て品です。
CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-FACP3 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 260(W)×500(D)×450(H)mm 有効内寸:105(W)(扉外し時124)×473(D)×394(H)mm |
| 重量 | 9.7kg | 総耐荷重 | 30kg |
| 材質 | スチール(メラミン焼付塗装) 扉窓:アクリル |
付属品 | 鍵×2個(1種類) |
| カラー | ライトグレー | ||
| CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。 | |||
| オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。 | |||
| 前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています | |||
| 前扉には鍵付きハンドル錠を装備しています。 | |||
| ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。 | |||
| 転倒防止プレート付きです。 | |||
| オプションでファンを1台搭載できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
62,200 円(税抜)/ 68,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
