品番 : EA954HC-502
品名 : 640x450x689mm 机上ラック
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-25GYN |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 640×450×689 |
重量(kg) | 11 | 総耐荷重 | 40kg |
材質 | 天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | ||
ハード式、周辺機器を収納可能 | |||
A4レーザープリンター対応 | |||
中棚の位置が変えられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,900 円(税抜)/ 15,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 15:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2013ページ |
代替品
![]() |
|