品番 : EA954HC-521
品名 : 600x510x931mm プリンタースタンド
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPS-085NK |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×510×931 |
重量(kg) | 25 | 総耐荷重 | 100kg |
材質 | 天板・フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) | キャスター | 自在×4、自在(ストッパー付)×4 |
付属品 | ペーパートレー、アジャスター、キャスター | ||
ドットプリンターとレーザープリンターを1台のプリンター台に設置できます。 | |||
出力した伝票等を収納できるペーパートレー付きです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
63,900 円(税抜)/ 70,290 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 15:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2015ページ |