詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-545A

品名 : 900x600x683-1070mm 昇降デスク

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ERD-G9060W
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm)(W×D×H) 900×600×683~1070
重量(kg) 19.5 耐荷重(kg) 昇降時総耐荷重:10
静止時総耐荷重:40
材質 天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスター:ウレタン
天板サイズ 900×600×15(t)mm
カラー ホワイト 天板昇降範囲 H683~1070mm
キャスター 自在×2
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
天板はきれいなホワイト色を採用しています。
脚フレーム後方はキャスター仕様になっているので、天板の手前を少し持ち上げると簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着しています。床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
追加説明
カタログ価格

48,800 (税抜)/ 53,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/09/17 23:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2024ページ

代替品

EA954HC-1
  • 品番

    EA954HC-1

  • コメント

    変更点:メーカー,サイズ,耐荷重など

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top