品番 : EA954HC-546A
品名 : 1200x600x683-1070mm 昇降デスク
この商品はお客様組み立て品です。
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | ERD-G12060W |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm)(W×D×H) | 1200×600×683~1070 |
重量(kg) | 23.3 | 耐荷重(kg) | 昇降時:10 静止時:40 |
材質 | 天板:木製 フレーム:スチール |
カラー | ホワイト |
天板サイズ | 1200×600×15(t)mm | 天板昇降範囲 | H683~1070mm |
キャスター | 自在×2 | ||
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。 | |||
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 | |||
天板はきれいなホワイト色を採用しています。 | |||
脚フレーム後方はキャスター仕様になっているので、天板の手前を少し持ち上げると簡単な移動ができます。 | |||
脚フレーム前方はアジャスターを装着しています。床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。 | |||
昇降範囲は高さ683~1070mmで、使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 | |||
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます) | |||
デスクトップパソコンやデュアルディスプレイも快適に作業ができる、横幅120cmタイプです。 | |||
天板はクランプ取り付けに対応しており、モニターアームなどを使用できます。 | |||
作業台として使用することもできます。 | |||
≪注意事項≫ ※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。 ※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50,000 円(税抜)/ 55,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/18 06:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2024ページ |
代替品
![]() |
|