詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-547

品名 : 620x435x765-1105mm 昇降デスク(木目)

この商品はお客様組み立て品です。
340㎜のストロークで、座り作業・立ち作業を両方行える。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ERD-GAP1LMN
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 620×435×765~1105
材質 天板:木製
フレーム:スチール
重量 10.65kg
耐荷重 昇降時:10kg
静止時:20kg
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
カラー 天板/薄い木目
フレーム/ブラック
梱包 1個口/730×505×140mm・12kg
出荷形態 ノックダウン組立式
340㎜のストロークで、座り作業・立ち作業を両方行える。
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで可動します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引くだけのガス圧昇降です。
キャスター付きで移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
プレゼン台やちょっとしたデスクワーク、アクティブ・ラーニングなどに最適です。
※機器を載せたままの移動はしないでください。落下する恐れがあります。 ※耐荷重以上の機器や荷物は載せないでください。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
追加説明
カタログ価格

23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1970ページ
バリエーション一覧
EA954HC-547 620x435x765-1105mm 昇降デスク(木目)
EA954HC-548 620x435x765-1105mm 昇降デスク(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top