詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-555

品名 : 1000x500x1000mm デスク(立ち作業用)

この商品はお客様組み立て品です。
立作業用デスクとして最適

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 EHD-ST10050W
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 1000×500×1000
材質 天板:木製
フレーム:スチール
重量 16.9kg 
耐荷重 30kg カラー ホワイト
梱包 1個口/1020×520×110mm・17.4kg 出荷形態 ノックダウン組立式 
立作業用デスクとして最適
オフィスの壁際などに設置しやすい、奥行き500mmタイプです。
2台向かいあわせで設置すると奥行き1000mmのミーティングデスクとしても使用でき、短時間で効率的にミーティングが行えます。
細身フレームのシンプルなデザインですが、ガタツキを抑えるアジャスター付きなので安定して使用できます。
別売りの補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すればモニターアームの取り付けも可能です。
追加説明
カタログ価格

28,600 (税抜)/ 31,460 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/13 10:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2025ページ
バリエーション一覧
EA954HC-555 1000x500x1000mm デスク(立ち作業用)
EA954HC-556 1200x500x1000mm デスク(立ち作業用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top