品番 : EA954HC-566
品名 : 1400x700x700mm 平デスク
この商品はお客様組み立て品です。
ハンギングバーなど豊富なオプションで、シンプルデスクの機能を拡張。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SH-FD1470 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 1400×700×700 |
| 重量 | 32.5kg | 材質 | 天板:木製メラミン化粧板(ポストフォーム仕様) フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 総耐荷重 | 100kg ※オプションのサブテーブル、中棚などを追加した場合も荷重の総和は100kg以下にしてください。 |
| 天板の耐荷重 | 均等荷重80kg(中心荷重50kg) |
カラー | ライトグレー |
| 適合床固定金具 | EA954HC-572 | 適合アジャスター | EA954HC-573 |
| シンプルで事務机との併設に最適な、D700mmのパソコンデスクです。 | |||
| 豊富なオプションを組み合わせれば、周辺機器を使いやすくレイアウトできます。 |
|||
| 木製メラミン化粧板を曲面加工したポストフォーム仕様の天板を採用しています。角が丸く、手に優しい形状です。 <ご注意>※キャスターは機器設置時やケーブル配線時の利便性を考慮し付属しております。そのため、日常的な移動や長距離の移動には対応しておりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
53,000 円(税抜)/ 58,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 14:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2011ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-563 800x700x700mm 平デスク |
| EA954HC-564 1000x700x700mm 平デスク |
| EA954HC-565 1200x700x700mm 平デスク |
| EA954HC-566 1400x700x700mm 平デスク |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954HC-572 : デスク用床固定金具セット(4個) |
| オプション | EA954HC-573 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個) |

