品番 : EA954HC-575
品名 : 300x542x580mm CPU収納ボックス(取手付)
この商品はお客様組み立て品です。
デスクトップパソコンを1~2台収納するCPUボックス
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SH-FDCPU2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 外寸法(W×D×H)mm | 300×542×580 |
| 重量 | 9.7kg | 総耐荷重 | 50kg |
| 材質 | フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | 付属品 | ケーブルフック(2個)、床固定金具 |
| キャスター | 固定×2 | カラー | ライトグレー |
| パソコンを1~2台設置することができます。 | |||
| 棚板1枚とケーブルフックが2個付属し、ヘッドセットや周辺機器を収納することができます。 | |||
| ケーブル配線時は取っ手を軽く持ち上げて、後部のキャスターで前後に移動させることができます。(手前はアジャスター、後部は前後に動くキャスター付き)※本製品は幅が細いため、転倒を防止するための仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/01 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1973ページ | ||||
代替品
![]() |
|

