詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-586

品名 : 1618x620x1500mm パソコンラック

この商品はお客様組み立て品です。
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ER-160C
※注意※ 【お客様組立品】 カラー ライトグレー
サイズ 1618(W)×620(D)×1500(H)mm 重量 49.15kg
材質 天板・フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装) キャスター 自在(ストッパー付)×4
付属品 アジャスター、ケーブル・タップ受け 総耐荷重 天板部均等耐荷重:200kg(中心耐荷重:100kg)
メイン天板の奥行きが600mmのコンパクトでスリムなラックです。
従来製品より奥行きが200mm短くなり、狭いスペースへの設置も可能になります。
天板、棚板は50mmピッチで高さ変更可能です。
電源タップを収納できるコード受け付きです。
直径60mmの大型キャスター、アジャスターを装備しています。
本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。
バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです)
フレームには板厚1.6mmの角パイプ、補強には板厚1.2mmの鋼板を使用しているため、強度抜群です。
バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。
追加説明
カタログ価格

120,700 (税抜)/ 132,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/27 02:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1969ページ
バリエーション一覧
EA954HC-581 618x620x1500mm パソコンラック
EA954HC-582 818x620x1500mm パソコンラック
EA954HC-583 1018x620x1500mm パソコンラック
EA954HC-584 1218x620x1500mm パソコンラック
EA954HC-585 1418x620x1500mm パソコンラック
EA954HC-586 1618x620x1500mm パソコンラック
EA954HC-587 1818x620x1500mm パソコンラック
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top