品番 : EA954HC-592
品名 : 818x620x700mm パソコンラック(ロータイプ)
この商品はお客様組み立て品です。
豊富なサイズバリエーションと4タイプの形状から選べる高耐荷重のラック
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ER-80L |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 818×620×700 |
| 重量 | 26.15kg | 総耐荷重 | 200kg |
| 材質 | 天板・フレーム/スチール(エポポリ粉体塗装) | キャスター | 自在×4 |
| 天板サイズ(mm) | 748(W)×600(D) | 天板部均等耐荷重 | 200kg(中心耐荷重/100kg) |
| カラー | ライトグレー | 付属品 | アジャスター、ケーブル・タップ受け |
| 機器設置や作業台として最適なH700mmタイプです。 | |||
| 天板、棚板は50mmピッチで高さ変更可能です。 | |||
| 電源タップを収納できるコード受け付きです。 | |||
| 直径60mmの大型キャスター、アジャスターを装備しています。 | |||
| 本体の配線を邪魔しないバックフレームを標準装備しています。 | |||
| バックフレームの取り付け位置は棚板に合わせて変更可能です。(穴のピッチが同じです) | |||
| フレームには板厚1.6mmの角パイプ、補強には板厚1.2mmの鋼板を使用しているため、強度抜群です。 | |||
| バックフレーム、補強バーにより、揺れ・振動にも強い構造です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
78,900 円(税抜)/ 86,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/13 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1969ページ | ||||
