品番 : EA954HC-632
品名 : 900x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | アイリスチトセ | 型番 | NCMDL-S0909K |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | 天板:メラミン化粧板 脚:アルミダイキャスト |
耐荷重(kg) | 30 | 重量(kg) | 26 |
サイズ(W×D×H)mm | 900×900×720 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
70,000 円(税抜)/ 77,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/04 06:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2023ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-632 900x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト) |
EA954HC-633 1200x1200x720mm ミーティングテーブル(ホワイト) |