詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-653

品名 : 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー アイリスチトセ 型番 NCMDL-H1575K
※注意※ 【お客様組立品】 ホワイト
サイズ(W×D×H)mm 1500×750×720 材質 天板:メラミン化粧板(表面材)、ABS樹脂(エッジ)
脚部:アルミダイキャスト
耐荷重 30kg 重量 33kg
アジャスター付
脚ジョイント部には、シンプルなデザインで高い強度を持つアルミダイキャストパーツを組み合わせています。
D型デザインパイプ
R面・フラット面で形成されるD型形状は様々な表情を見せてくれるパイプです。
追加説明
カタログ価格

73,900 (税抜)/ 81,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 21:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1982ページ
バリエーション一覧
EA954HC-641 1200x 750x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-642 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-643 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ナチュラル)
EA954HC-651 1200x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-652 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
EA954HC-653 1500x 750x720mm ミーティングテーブル(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • D型デザインパイプ\n※商品はホワイトです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top