品番 : EA954HC-7
品名 : 400x510x615mm/3段 キャビネット(シルバー)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | RWX-F510SL |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 400×510×615 | 重量(kg) | 21.0 |
カラー | シルバー | 引出し内寸法(mm) | 上段:315×375×50 中段:315×375×145 下段:315×375×245 |
引出し耐荷重 | 上段:5kg 中段:6kg 下段:10kg |
天板耐荷重 | 10kg |
材質 | 本体、引出し(前板・内部):鋼板粉体焼付塗装 ペントレー:ABS樹脂 仕切り板:鋼板粉体焼付塗装 キャスター:ナイロン |
キャスター | 自在×3、自在(ストッパー付)×2 |
オールロック機構、鍵2本、仕切板1枚付 | |||
下段にはA4ファイルが収納可能です。 | |||
省スペース設計で奥行きの少ないデスクにもスッキリ収納可能 | |||
上段はペントレー付 | |||
小物もスッキリ整理できます。 | |||
仕切り板1枚付 | |||
オールロック機構でセキュリティ面も安心です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
60,700 円(税抜)/ 66,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 07:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2020ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA954HC-6 400x510x615mm/3段 キャビネット |
EA954HC-7 400x510x615mm/3段 キャビネット(シルバー) |