詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-711

品名 : 600x600x1265mm パソコンデスク

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm 600×600×1265 材質 天板:木製(メラミン化粧版)
フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)
マウステーブル:ABS(布貼り)
キャスター:ナイロン
重量(kg) 19.6 キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
スライド式キーボードテーブル・マウステーブル付
追加説明
カタログ価格

81,900 (税抜)/ 90,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 11:50現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA954HC-711B
  • 品番

    EA954HC-711B

  • コメント

    変更点:メーカー、価格等

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top