品番 : EA954HC-711B
品名 : 600x600x1265mm パソコンデスク
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | RAC-EC15N2 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 600×600×1265 |
| 天板サイズ | 550(W)×450(D)×18(t)mm | 重量(kg) | 20.3 |
| 総耐荷重 | 90kg | 天板部均等耐荷重 | 20kg |
| 材質 | 天板・棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) マウステーブル:ABS樹脂(マウス操作部は布貼り) キャスター:PP |
キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ポリプロピレン) |
| カラー | ライトグレー | ||
| スライド式キーボード棚とマウステーブル付きです。 | |||
| 下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。 | |||
| 木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。 | |||
| 背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。 | |||
| ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。 | |||
| ※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。 機器を載せたままでの移動は行わないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/29 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1969ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA954HC-573 : デスク位置ずれ防止アジャスター(4個) |
