品番 : EA954HC-716
品名 : 750x468x700mm ミーティングテーブル(木目)
この商品はお客様組み立て品です。
働き方が多様化するオフィス空間を、フレキシブルにレイアウトする
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FLD-7545M |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | フレーム/ブラック 天板/木目 ※中棚はブラックです。 |
| サイズ | W750×D468×H700mm 天板サイズ/W750×D450×T18mm |
重量 | 約13.5kg |
| 梱包 | 2個口/815×525×160mm・約12.5kg 640×465×91mm・約6kg |
出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 材質 | 天板/木製(メラミン化粧板) フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) |
付属品 | 中棚、幕板 |
| 総耐荷重 | 30kg 天板/30kg、中棚/5kg |
スタックピッチ | 140mm |
| 使わないときは省スペースに収納できるフォールディングデスクです。 | |||
| レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。 | |||
| 収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。 | |||
| 足元が気にならない幕板付きです。 | |||
| 中棚が付属し、資料などを置くことができます。 | |||
| 天板の角が丸くなっており安心です。 | |||
| 左右に便利なフック付きです。 | |||
| キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,300 円(税抜)/ 49,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/12 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HC-716 750x468x700mm ミーティングテーブル(木目) |
| EA954HC-717 1200x600x700mm ミーティングテーブル(木目) |
