詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-73

品名 : 900x600x700mm デスク(キャスター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 HEC-9060NM
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm)(W×D×H) 900×600×700
重量(kg) 11.2 総耐荷重 30kg
キャスターサイズ φ50mm 材質 天板:MDF(PVC貼り)
フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
キャスター:ナイロン
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスター付で移動が簡単です。
ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク
ベーシックなワイド90cmタイプ
追加説明
カタログ価格

17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 23:42現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1982ページ
バリエーション一覧
EA954HC-73 900x600x700mm デスク(キャスター付)
EA954HC-74 1200x600x700mm デスク(キャスター付)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top