品番 : EA954HC-814
品名 : 1200x 900x720mm ミーティングテーブル(配線ボックス付
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 40361 |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | 天板:ホワイト 脚部:シルバー |
| サイズ(W×D×H)mm | 1200×900×720 | 天板厚 | 23mm |
| 重量(kg) | 24.5 | 耐荷重(kg) | 100 |
| 材質 | 天板:木製・メラミン化粧板 脚部:スチール・メラミン焼付塗装 脚受部:アルミダイキャスト・メラミン焼付塗装・ABS樹脂 |
パイプ径 | φ38.1mm |
| 配線ボックス付 | |||
| アジャスター付 | |||
| 脚受け部にはアルミダイキャストを採用し、シンプルな中にもアクセントが効いたデザインです。 | |||
| 両側から開閉可能な配線ボックスカバー。取外しも可能です。開口寸法は500×137mm(突起部除く)で配線処理がしやすいです。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる需要材料が木質です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,900 円(税抜)/ 109,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
