詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-818

品名 : 700x450x700mm コーナーテーブル

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 63866
カラー ホワイト サイズ(W×D×H)mm 700×450×700
重量(kg) 9.4 耐荷重 50㎏
材質 天板・棚板:木製(メラミン化粧板)
フレーム・脚部:アルミ押出し材・アルマイトクリア塗装仕上げ
アジャスター付
商品は完成品です。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

59,900 円(税抜)/ 65,890 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 22:55現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1975ページ
バリエーション一覧
EA954HC-816 350x450x700mm コーナーテーブル
EA954HC-817 450x450x700mm コーナーテーブル
EA954HC-818 700x450x700mm コーナーテーブル
ウェブカタログ画像
※画像はEA954HC-816です。
  • ※画像はEA954HC-816です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top