詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-819

品名 : 1200x 685x720mm デスク(グレイッシュオーク)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 351-45
※注意※ 【お客様組立品】 カラー グレイッシュオーク
サイズ 1200(W)×685(D)×720(H)mm 天板厚 20mm
脚間サイズ 1104mm 重量 26.3kg
耐荷重 80㎏ 脚 φ50mmキャスター(自在)×2
アジャスター×2
材質 天板:スチール・メラミン化粧板・ABS樹脂エッジ
脚部:スチール(粉体塗装)
キャスター:ナイロン・ポリウレタン
配線トレー:スチール(粉体塗装)・ABS樹脂
多様化するオフィス空間に合わせて開発されたスタンダードデスク&ワークテーブルシリーズ
配線ボックス付き
追加説明
カタログ価格

104,000 円(税抜)/ 114,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA954HC-819 1200x 685x720mm デスク(グレイッシュオーク)
EA954HC-820 1400x 685x720mm デスク(グレイッシュオーク)
ウェブカタログ画像
  • ※使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top