品番 : EA954HC-843
品名 : 1200x 700x700・720mm ミーティングテーブル(木目)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SH-FX1270M |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | カラー | 天板/木目 フレーム/ブラック |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 | サイズ | W1200×D700×H700・720mm 天板サイズ/W1200mm×D700mm×t16mm |
| キャスター径 | キャスター・アジャスターネジ径/M8(ピッチ1.25) | 重量 | 約18.1kg |
| 材質 | 天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) | 総耐荷重 | 50kg |
| アジャスターの有無 | あり ※アジャスターとキャスターのどちらかを選択。 | キャスターの有無 | あり ※アジャスターとキャスターのどちらかを選択。 |
| 付属品 | キャスター(4個)、アジャスター(4個)、大型ケーブルトレー | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 |
| デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 | |||
| キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 | |||
| オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 | |||
| 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 | |||
| 大型ケーブルトレーが付属しています。 | |||
| 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタなどを並べて設置できます。 | |||
| 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 | |||
| 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 | |||
| フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付けることができます。 | |||
| 補強プレート(EA764AG-291/-292)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付けることができます。 | |||
| 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。 ※天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 |
|||
| アジャスター付きなので、高さの微調整ができます。(アジャスター取り付け時) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/21 21:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1983ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764AG-291 : モニタアーム補強プレート(黒) |
| オプション | EA764AG-292 : モニタアーム補強プレート(白) |
