詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-88

品名 : 500x300x385mm 机上ラック(木目)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 PRK-101NM
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(W×D×H)mm 500×300×385~485
重量(kg) 3.8 ナチュラル木目
総耐荷重 10kg 材質 天板:MDF(PVC貼り)
フレーム:スチール
高は3段階(235・435・485mm)で変更可能です。
デスク上のスペースを有効活用できる机上ラック
プリンタの設置にぴったりサイズ
追加説明
カタログ価格

8,300 (税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 15:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1971ページ

代替品

EA954HC-205
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top