詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HC-97

品名 : 600x250x196mm 机上ラック

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 22332
サイズ(W×D×H)mm 600×250×196 重量(kg) 2.3
耐荷重 4㎏ 材質 本体:スチール
エンドキャップ:再生ABS樹脂
スライド可動式サポーター付
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

9,810 (税抜)/ 10,791 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 04:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1971ページ
バリエーション一覧
EA954HC-96 450x250x196mm 机上ラック
EA954HC-97 600x250x196mm 机上ラック
EA954HC-98 800x250x196mm 机上ラック
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top