詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HD-2

品名 : 540x220x 82mm モニタースタンド

仕様

メーカー 田窪工業所 型番 PCR-54WMP
サイズ 540(W)×220(D)×82(H)mm 重量 1.6kg
耐荷重 10kg 材質 亜鉛鉄板
滑り止め・キズ防止ゴムクッション付
追加説明
カタログ価格

2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/09 13:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1972ページ
バリエーション一覧
EA954HD-2 540x220x 82mm モニタースタンド
EA954HD-3 800x220x 82mm モニタースタンド
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top