品番 : EA954HD-32
品名 : 685x105x350mm デスクトップパネル
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
自分のデスクはもちろん、社内の共有スペースも必要なときだけ、ちょこっと仕切れる
仕様
| メーカー | キングジム(KING JIM) | 型番 | 8070 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体パネル:PP(2.6mm厚) クリップ:PC ゴム:シリコ-ン 脚:アルミニウム合金 |
外形サイズ | 685×105×320・350(H)mm |
| パネルサイズ | 640(W)×310(H)mm | 重量 | 587g |
| セット内容 | 本体パネル1枚、脚2個、クリップ2個、取扱説明書 | ||
| 半透明パネル | |||
| 脚の取付け位置で高さ2段階に調節 | |||
| パネルに書類を挟むことができます。 | |||
| 軽量で移動や設置も自由自在です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HD-31 435x105x350mm デスクトップパネル |
| EA954HD-32 685x105x350mm デスクトップパネル |
ウェブカタログ画像
拡大
