詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HD-6

品名 : 500x400x167mm モニタースタンド(ブラック)

仕様

メーカー 田窪工業所 型番 ER-54KM
サイズ(W×D×H)mm 500×400×167 重量(kg) 2.83
総耐荷重 20kg 材質 スチール(ブラックパールマイカ塗装)
カラー ブラック
脚部にすべり止め(PE発泡体)付きですべりにくく、相手を傷つけません。
配線用の穴付(穴サイズ:48×20mm)
プリンター置きにピッタリな「イージーラック」デスク周りのスペースを有効活用できます。また、キッチン周りでも活用できる便利な“整理ラック”です。
追加説明
カタログ価格

5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 04:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1972ページ
バリエーション一覧
EA954HD-6 500x400x167mm モニタースタンド(ブラック)
EA954HD-7 500x400x167mm モニタースタンド(ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top