品番 : EA954HD-63
品名 : 630x50x400mm デスクトップパネル(エンド用)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 74172 |
|---|---|---|---|
| 外形サイズ | 630×40×500(H)mm | パネルサイズ | 630(W)×400(H)mm |
| 重量 | 2000g | 材質 | 本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装) |
| 適用デスク | 天板厚:17~40mm 有功奥行:35mm以上 |
||
| 半透明パネル | |||
| エンド用(クランプタイプ) | |||
| 半透明のデスクトップパネルで圧迫感がありません。 | |||
| クランプ式のベースをデスク天板に固定して使用します。取付が可能かデスクの天板厚と有効奥行寸法を事前にご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,300 円(税抜)/ 25,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1980ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954HD-62 450x50x400mm デスクトップパネル(エンド用) |
| EA954HD-63 630x50x400mm デスクトップパネル(エンド用) |
ウェブカタログ画像
拡大
