詳細表示

このページのURL:

品番 : EA954HD-65

品名 : 630x50x400mm デスクトップパネル

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 74170
外形サイズ 630×150×500(H)mm パネルサイズ 630(W)×400(H)mm
重量 1900g 材質 本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚)
クリップ:スチール(粉体塗装)
適用デスク フリー
半透明パネル
サイド(中間)用
デスクトップに置くだけで使えます。
半透明のデスクトップパネルで圧迫感がありません。
追加説明
カタログ価格

21,000 (税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 14:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1980ページ
バリエーション一覧
EA954HD-64 450x50x400mm デスクトップパネル
EA954HD-65 630x50x400mm デスクトップパネル
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top